キャニオン
W2型ワークテーブルワゴン
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
段数
2
仕様
組立式
高さ(mm)
815
ピッチ(mm)
調整ピッチ(棚板)/25
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
均等荷重(kg)
100/段
最大積載量(kg)
200/台
組立時間
1人30分
支柱径(Φmm)
25
棚板
上段平棚板 下段メッシュ棚板
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37451267
W2A-S4606
200/台
2
100/段
815
458-3302
11.6
610×460×815
¥
85,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37451276
W2A-S4607
200/台
2
100/段
815
458-3311
13
760×460×815
¥
92,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37451285
W2A-S4609
200/台
2
100/段
815
458-3329
14.3
910×460×815
¥
98,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37451294
W2A-S6106
200/台
2
100/段
815
458-3337
13.4
610×610×815
¥
99,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37451303
W2A-S6107
200/台
2
100/段
815
458-3345
15.2
760×610×815
¥
106,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37451312
W2A-S6109
200/台
2
100/段
815
458-3353
17
910×610×815
¥
111,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません