ステンレス製ツールワゴン用追加棚板

ステンレス製ツールワゴン用追加棚板 - TRUSCOステンレス製ツールワゴン用追加棚板 - TRUSCOステンレス製ツールワゴン用追加棚板 - TRUSCO
(1件のレビュー)

表面、裏面で使用可能です。

付属品ステンレス製M6×10ボルトナット 8セット仕様表裏両用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37324752VLL-TSUS352-5325VLL-13SUS1.8596×416×30
8,940
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37324761VL-TSUS352-5309VL-13SUS1.5478×416×30
8,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37324777VS-TSUS352-5431VS-13SUS1.0346×416×30
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37324752
2023-12-06
用途: キッチンの棚

天板にキズ防水のフィルムが貼ってあると完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする