ステンレス製導電性ワゴン

ステンレス製導電性ワゴン - TRUSCOステンレス製導電性ワゴン - TRUSCO

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。

段数3仕様組立式高さ(mm)829キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)15/段最大積載量(kg)45/台組立時間1人30分表面抵抗値(Ω)104棚板平棚板内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37324804TT3-82345/台315/段829352-640212750×450×829
101,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37324786TT3-81345/台315/段829352-636411600×450×829
91,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする