米澤器械工業
米沢 ステンレスワゴン
溶接構造で耐久性があります。
4方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数
2
仕様
完成品
高さ(mm)
こぼれ止め/30mm
キャスター
自在式 100mm(4個)
均等荷重(kg)
25/段
最大積載量(kg)
50/台
支柱径(Φmm)
25
棚板
4方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37451452
SUS-201A
50/台
2
25/段
こぼれ止め/30mm
467-6076
12
600×450×836
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37451461
SUS-201B
50/台
2
25/段
こぼれ止め/30mm
467-6084
13.5
750×450×836
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37451477
SUS-201C
50/台
2
25/段
こぼれ止め/30mm
467-6092
17.7
900×600×836
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。