米澤器械工業
米沢 ステンレスワゴン2列引出付
溶接構造で耐久性があります。
引き出しは前後両引タイプです。
4方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数
2
均等荷重(kg)
25/段
仕様
完成品
トラスコ品番
467-6131
質量(kg)
18.2
高さ(mm)
(ガード)上段44、下段30
キャスター
自在式 100mm(4個)
最大積載量(kg)
50/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×810
支柱径(Φmm)
25
棚板
ガード付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37451486
SUS-220A
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません