TRUSCO
ステンレス薬品庫仕切板
薬ビンを倒れないように仕切ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×418×130
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
マス目寸法(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465111
SW-500SS
464-6843
3.4
90×81.5
500mL×20本
¥27,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465102
SW-1000SS
464-6835
2.8
121×102.0
1000mL×12本
¥23,130
¥
17,980
¥19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37465127
SW-GSS
464-6851
2
173×206.0
ガロン×4本
¥17,550
¥
13,980
¥15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540