卓上ラボバーナー

卓上ラボバーナー - スタイル・インデックス(プリンス)
(2件のレビュー)

イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)

用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)適合G-130仕様ガス充填式トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37173701TB-1000
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37173701
2019-07-22
用途: ワックスの軟化また、金属の加熱
田中歯科医院医療・福祉・介護関連業

着火も素早く、ストレスも無く使いやすくて助かります

1が参考にしています
対象商品 : 37173701
2018-02-18
用途: ガラス機材の滅菌・殺菌に使用。
学校法人五島育英会

バーナーの炎が調整しやすく、両手がふさがることなく作業が出来ました。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする