八興
エイトロック継手(袋ナットタイプ)
バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。
再利用可能なエコロジー製品です。
材質
(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM
適合流体
トルエン、キシレン、エチルアルコール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ径
ねじサイズ
適合ホース内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37175171
ELS-12
331-1988
115
R1/2
R1/2
12×18
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
37175187
ELS-15
331-1996
160
R1/2
R1/2
15×22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
37175196
ELS-19
331-2003
335
R3/4
R3/4
19×26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37175205
ELS-25
331-2011
420
R1
R1
25×33
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください