ELS-15 エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興 37175187

 

ELS-15 エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興 37175187
ELS-15 エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興 37175187
ELS-15 エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興 37175187

エイトロック継手(袋ナットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズR1/2
適合ホース内径×外径(Φmm)15×22
内容量1個注文コード37175187品番ELS-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。
再利用可能なエコロジー製品です。

トラスコ品番
331-1996
質量(g)
160
ねじ径
R1/2
ねじサイズ
R1/2
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×22
材質
(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM
適合流体
トルエン、キシレン、エチルアルコール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする