OAタップ

OAタップ - ナカバヤシ(旧:ロアス)OAタップ - ナカバヤシ(旧:ロアス)
(1件のレビュー)

ホコリ侵入防止用シャッター付です。
本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。
ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。
環境に優しい無鉛はんだを使用しています。
パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。

スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状スイング内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37176991TAP-N031-206-310
4,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
37177016TAP-N032-208-330
5,860
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37177007TAP-N031-50-175×40×27550
6,440
取扱い終了
37177025TAP-N032-508-570
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 事務局備え付け用に
製造業

スイッチも付属しており。問題無く使用可能でした。経年劣化等の耐久性は今後評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする