曜日別特売

ラミネーター ホワイト

ラミネーター ホワイト - CONDOR(山崎産業)
仕様A3まで対応トラスコ品番406-0539質量(kg)18.5消費電力(W)1200コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×282×145ウォームアップ時間5~6分最大ラミネート厚さ(mm)3ラミネート速度(mm/秒)10~45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37453166LTA-36R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする