曜日別特売

タイムリンク大型掛時計

タイムリンク大型掛時計 - セイコー(SEIKO)

タイムリンク機能(受信・修正)付です。
連続秒針機能付です。
送信機(ZA303N:別売)を使うと、電波時計としても使用可能です(電波を受信しにくい環境でも日本標準時を表示することができます)。
直径500mmの大型タイプです。

トラスコ品番333-8428材質(プラスチック枠・ガラス縁)金属(ステンレス・ヘアライン仕上げ)質量(kg)2.6寸法(直径Φ×厚さ)(mm)500×59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37179737ZS203A
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする