曜日別特売

アクリルカバー電波掛時計

アクリルカバー電波掛時計 - セイコー(SEIKO)

電波修正機能(40kHz/60kHz 自動選局)付です。
秒針連続運針ですので、音が気になりません。
電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針機能付です。
枠を目立たせない構造にし、サイドまで透明カバー(アクリル)で覆って文字板をすっきりと見せるデザインに仕上げました。割れても飛び散らないので安心です。

仕様アクリルカバー仕様、プラスチック枠トラスコ品番327-6911質量(g)910寸法(直径Φ×厚さ)(mm)294×47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37179825KX301H
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする