アイリスオーヤマ
ウッドトップファイルラック
木天板を使用したファイルラックです。
袖机として使うこともできます。
棚板は角度が付いており、ファイルが取り出しやすくなっています。
移動に便利なキャスター付です。
仕様
A4ファイル対応
均等荷重(kg)
天板5/段、棚板20/段
キャスター径(Φmm)
40
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37180297
WTF-600-SVOW
1台
332-4354
8.6
25/台
635×430×600
635×430×600
オープン
取扱い終了
37180306
WTF-920-SVOW
1個
332-4362
11.8
45/台
635×430×920
635×430×920
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください