曜日別特売

カシコチェア(女性用・肘なしタイプ)

カシコチェア(女性用・肘なしタイプ) - イトーキ

世界初の女性向けチェアで、背筋を伸ばした美しい姿勢のままさりげなく休息できるブレスバック機構、女性持有の足のむくみに効果のあるサーキュシート、女性の体に合わせた形状の背座クッションなど、女性の体や振る舞いを研究しつくして生まれたチェアです。

用途オフィスチェア カシコチェア種類オフィスチェア質量(kg)17.8張地布張り本体質量(kg)17.8座上下調節ガス調節式座面高さ(mm)385~505座幅×座奥×座高(mm)440×410×385~505内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37453482KE-340GJ-T1H8-455-6712
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453464KE-340GJ-T1K3-455-6721
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453491KE-340GJ-T1M4-455-6739
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453455KE-340GJ-T1M6-455-6747
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453473KE-340GJ-T1Y8-455-6755
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453534KE-340GJ-W8H8ミルキーホワイト455-6763
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453516KE-340GJ-W8K3シュガーブラウン455-6771
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453543KE-340GJ-W8M4ラズベリーレッド455-6780
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453507KE-340GJ-W8M6コーラルピンク455-6798
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37453525KE-340GJ-W8Y8パンプキンイエロー455-6801
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする