TRUSCO
折りたたみ式座卓(畳ずれ付)
イスを使わない場所、特に畳の上での会議等に最適です。
折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
高さ(mm)
330
構造
フラッシュ構造
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
チーク
天板厚さ(mm)
28
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465671
TE-0945
900
450
¥25,730
¥
18,980
¥20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465687
TE-0960
900
600
¥36,990
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465696
TE-1245
1200
450
¥27,550
¥
19,980
¥21,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465705
TE-1260
1200
600
¥36,230
¥
27,980
¥30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。