TRUSCO
スチール引違書庫
種類
引違い
仕様
完成品
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
520-6839
質量(kg)
15.4
色
ネオグレー
最大積載量(kg)
60/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×390
設置形態
上置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×390
内容量
1台
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB52-G06、FB52-G06W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37466003
N103DW
¥43,650
¥
37,980
¥41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
1
お送りできません