TRUSCO
αA4カタログケース深型14段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×360×1200
適合
(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
トラスコ品番
504-6211
質量(kg)
18.5
最大積載量(kg)
30/台
引出し内寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)234×318×72
引出し組合せ
(A4)深型1列14段
内容量
1台
注意
※仕切板は別売です。
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37466247
A1C14
¥
66,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400