ノーリツイス
ベルトリール パーテーション
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレスを採用しています。
仕様
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です、全方位向回転フック付
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
900
ベルト長さ(m)
2
ベース寸法(mm)
Φ330
内容量
1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37454925
TBP-933
レッド
¥
49,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
37454934
TBP-933-B
ブルー
¥
49,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37454916
TBP-933-BK
ブラック
¥
49,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37454995
TBP-933-YE
イエロー
¥
45,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。