スイデン
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途
粉体を扱う現場に最適です。
仕様
手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
騒音値(dB)
75
最大風量(m
3
/min)
2.5
最大真空圧(kPa)
30.0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
質量(kg)
集塵容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37132812
SGV-110DP
単相100V
19
22
474×520×764
¥
160,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
16418693
SGV-110DP-単相200V
単相200V
19
22
474×520×764
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86279995
SGV-110DPL
単相100V
21.5
44
474×600×963
¥
167,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません