スイデン
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途
粉体を扱う現場に最適です
仕様
手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×374×713
集塵容量(L)
12
騒音値(dB)
75
最大風量(m
3
/min)
2.5
最大真空圧(kPa)
30
本体質量(kg)
12.8
標準質量(kg)
14.3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37132837
SGV-110DP-PC
単相100V
¥
122,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
16418702
SGV-110DP-PC-単相200V
単相200V
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください