曜日別特売

極乾湿両用同時吸引型 トランスファー

極乾湿両用同時吸引型 トランスファー - 三立機器極乾湿両用同時吸引型 トランスファー - 三立機器

乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。
サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。
樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。
帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。
モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。
洗浄できるプラスチックフィルター。

タンク容量(L)30吸込仕事率(W)422質量(kg)26トラスコ品番459-4576タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37455162JX-6010 100V
オープン
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

工業用掃除機の乾湿同時吸引型のご紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする