CONDOR(山崎産業)
ハイパーアクア4L
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。
無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途
厨房・工場等での油汚れの洗浄に。
トラスコ品番
336-6464
材質
水・メタ珪酸ナトリウム
質量(kg)
4.3
容量(L)
4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37133792
CH560-040X-MB
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
泡立たない環境に優しい洗浄水!ハイパーアクア
参考になった