クリーンカート

クリーンカート - キタムラ産業クリーンカート - キタムラ産業

組み立て簡単、収納も移動も簡単です。
清掃用具をまとめて収納できます。
収納スペースもタップリあります。

種類ダストカー仕様組立式トラスコ品番458-4481質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)896×650×860収納量ほうき6本分・くずかご1個分・吸い殻入れ1個分・消火器固定フック1ヵ所・多目的フック3ヵ所商品タイプ本体(フレーム)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37455354CBX-2
41,750
34,980
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする