曜日別特売

ブライト

ブライト - ノア
(1件のレビュー)

直径12mmの蛍光管を使用した超スリム設計です。
インバーター回路内蔵なので、瞬間点灯時のちらつきがありません。
付属のブラケットホルダで、ドライバー1本で簡単に取り付けができます。

付属品
取付用ブラケット2タイプ
ねじ
蛍光管
仕様50/60Hz共通白色タイプ1灯用周波数(Hz)50/60Hz共通電圧(V)100コード長さ(m)2灯数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37183151ND-412302-858531511.8143×18×400白色
1,700
取扱い終了
37183167ND-420302-859341018.0143×18×596昼光色
2,000
取扱い終了
37183176ND-406302-8577255643×18×273昼光色
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37183167
2012-02-04
用途: 机の電気
ファーストオート株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けする際、取り付け穴と付属のねじの大きさが合わず、付けられなかった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする