ノーブランド
n-プロピルアルコール(1-プロパノール)(研究実験用)
第一級アルコール。特異臭のある無色の液体で、水、有機溶媒に混和します。
用途
溶剤、インキ・セルロースエステルなどの溶媒、化粧品原料
仕様
劇物毒物指定:なし
等級
1級
名称
n-プロピルアルコール(1-プロパノール)
引火点(℃)
15
危険等級
Ⅱ
発火点(℃)
371
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
原料の一部とする主なもの
香料、化粧品、消毒用アルコール、溶剤、インキ・セルロースエステルなどの溶媒、化粧品原料
危険物の性状
水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36819937
-
1本(500mL)
オープン
取扱い終了
39119437
-
1箱(500mL×4本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
75086103
010-64775
1箱(500mL×4本)
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください