スイッチング電源 VS-Bシリーズ

スイッチング電源 VS-Bシリーズ - TDKラムダ
(1件のレビュー)
耐電圧
入力-出力/2kVAC (20mA)1分間
入力-FG/2kVAC (20mA)1分間
出力-FG/500VAC (100mA)1分間
入力電圧範囲(V)AC85~132 またはDC110~175適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠保存温度(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG/500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動10~55Hz(掃引1分間)、19.6m/s2一定、XYZ 各方向1時間過電流保護125%~動作湿度(%)30~90RH(結露なきこと)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~135%内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(DC V)
最大出力電力(W)
出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36847526VS100B-1212102.08.562×32×222
4,880
取扱い終了
返品不可
36847535VS100B-2424103.24.362×32×222
4,880
取扱い終了
返品不可
36847544VS100B-4848105.62.262×32×222
4,880
取扱い終了
返品不可
36847553VS100B-55100.020.062×32×222
4,880
取扱い終了
返品不可
36847562VS150B-1212150.012.575×36×222
6,880
取扱い終了
返品不可
36847571VS150B-2424151.26.375×36×222
6,880
取扱い終了
返品不可
36847587VS150B-55150.030.075×36×222
6,880
取扱い終了
返品不可
36847596VS50B-121251.64.350×25×195
2,980
取扱い終了
返品不可
36847605VS50B-242460.02.550×25×195
2,980
取扱い終了
返品不可
36847614VS50B-5550.010.050×25×195
2,980
取扱い終了
返品不可
36847623VS75B-121275.66.350×32×222
3,980
取扱い終了
返品不可
36847632VS75B-242476.83.250×32×222
3,980
取扱い終了
返品不可
36847641VS75B-5575.015.050×32×222
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36847614
2015-01-11
用途: 機器の主電源として使っています。

TDKラムダの製品ばかり、3種類を沢山使っています。
初期の状態では、**.00V に調節されていますが、ボリュームを回して、10%ほど昇圧して使っています。
壊れたりすると、DC出力ゼロや、ヒューズが切れたりしますが、そうなると即交換になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする