ジュンロン黄銅製継手 テー

ジュンロン黄銅製継手 テー - 潤工社ジュンロン黄銅製継手 テー - 潤工社ジュンロン黄銅製継手 テー - 潤工社

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅
全38種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1×S2(mm)
寸法d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36844717PTA-4X2.5-PT1/8-BS1個2019.57×101.541/8
633
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844726PTA-4X3-PT1/8-BS1個2019.57×102.041/8
633
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844735PTA-6X4-PT1/8-BS1個222010×123.061/8
633
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844744PTA-6X4-PT1/4-BS1個232410×123.061/4
719
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844753PTA-6X4.5-PT1/8-BS1個222010×123.561/8
633
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844762PTA-6X4.5-PT1/4-BS1個232410×123.561/4
719
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844771PTA-8X5-PT1/8-BS1個23.52212×144.081/8
771
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844787PTA-8X5-PT1/4-BS1個23.52412×144.081/4
771
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
36844796PTA-8X6-PT1/8-BS1個23.52212×145.081/8
771
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844805PTA-8X6-PT1/4-BS1個23.52412×145.081/4
771
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844814PTA-10X6.5-PT1/4-BS1個272614×175.5101/4
995
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844823PTA-10X6.5-PT3/8-BS1個272614×175.5103/8
1,012
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844832PTA-10X7.5-PT1/4-BS1個272614×176.5101/4
995
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844841PTA-10X7.5-PT3/8-BS1個272614×176.5103/8
1,012
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844857PTA-12X8-PT3/8-BS1個272614×197.0123/8
1,081
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844866PTA-12X8-PT1/2-BS1個293217×197.0121/2
1,357
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844875PTA-12X9-PT3/8-BS1個272614×198.0123/8
1,081
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36844884PTA-12X9-PT1/2-BS1個293217×198.0121/2
1,357
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12068229PTA-1/4-PT1/8-BS1袋(20個)222010×123.66.351/8
11,960
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
12068238PTA-1/8-PT1/8-BS1袋(20個)1919.57×81.43.181/8
11,960
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
12068247PTA-3/16-PT1/8-BS1袋(20個)2019.57×102.54.761/8
11,960
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
12068265PTA-3/8-PT1/4-BS1袋(20個)272614×176.09.531/4
19,560
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
12068317PTA-1/4-PT1/4-BS1袋(20個)232410×123.66.351/4
14,720
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
12068326PTA-5/16-PT1/4-BS1袋(20個)23.52412×144.97.941/4
14,720
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12068335PTA-5/16-PT1/8-BS1袋(20個)23.52212×144.97.941/8
14,720
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12068396PTA-1/2-PT3/8-BS1袋(20個)27.52614×198.612.73/8
21,620
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12068414PTA-3/8-PT3/8-BS1袋(20個)272614×176.09.533/8
20,240
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
12068439PTA-1/2-PT1/2-BS1袋(10個)29.53217×198.612.71/2
13,570
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
36844893PTA-1/8-PT1/8-BS1個1919.57×81.43.181/8
520
取扱い終了
代替品有
36844902PTA-3/16-PT1/8-BS1個2019.57×102.54.761/8
520
取扱い終了
代替品有
36844911PTA-1/4-PT1/8-BS1個222010×123.66.351/8
520
取扱い終了
代替品有
36844927PTA-1/4-PT1/4-BS1個232410×123.66.351/4
640
取扱い終了
代替品有
36844936PTA-5/16-PT1/8-BS1個23.52212×144.97.941/8
640
取扱い終了
代替品有
36844945PTA-5/16-PT1/4-BS1個23.52412×144.97.941/4
640
取扱い終了
代替品有
36844954PTA-3/8-PT1/4-BS1個272614×176.09.531/4
850
取扱い終了
代替品有
36844963PTA-3/8-PT3/8-BS1個272614×176.09.533/8
880
取扱い終了
代替品有
36844972PTA-1/2-PT3/8-BS1個27.52614×198.612.73/8
940
取扱い終了
代替品有
36844981PTA-1/2-PT1/2-BS1個29.53217×198.612.71/2
1,180
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36844893PTA-1/8-PT1/8-BS12068238PTA-1/8-PT1/8-BSPTA-1/8-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068238ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
9,198
税込10,118
内容量に違いがあります
36844902PTA-3/16-PT1/8-BS12068247PTA-3/16-PT1/8-BSPTA-3/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068247ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
9,198
税込10,118
内容量に違いがあります
36844911PTA-1/4-PT1/8-BS12068229PTA-1/4-PT1/8-BSPTA-1/4-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068229ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
9,198
税込10,118
内容量に違いがあります
36844927PTA-1/4-PT1/4-BS12068317PTA-1/4-PT1/4-BSPTA-1/4-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068317ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
36844936PTA-5/16-PT1/8-BS12068335PTA-5/16-PT1/8-BSPTA-5/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068335ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
36844945PTA-5/16-PT1/4-BS12068326PTA-5/16-PT1/4-BSPTA-5/16-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068326ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
36844954PTA-3/8-PT1/4-BS12068265PTA-3/8-PT1/4-BSPTA-3/8-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068265ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります
36844963PTA-3/8-PT3/8-BS12068414PTA-3/8-PT3/8-BSPTA-3/8-PT3/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068414ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります
36844972PTA-1/2-PT3/8-BS12068396PTA-1/2-PT3/8-BSPTA-1/2-PT3/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068396ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります
36844981PTA-1/2-PT1/2-BS12068439PTA-1/2-PT1/2-BSPTA-1/2-PT1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068439ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(10個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする