スイッチング電源 VS-Pシリーズ

スイッチング電源 VS-Pシリーズ - TDKラムダ
(1件のレビュー)

ピーク負荷対応 ダブルパワー(平均出力電流の約2倍)。
出力可変ボリューム付。
低漏洩電流。
EMI・イミュニティ規格対応。
安全規格取得。

耐電圧
入力-出力間/2kVAC(20mA)1分間
入力-FG間/2kVAC(20mA)1分間
出力-FG間/500VAC(100mA) 1分間
用途コンピュータ、その他定格出力電圧(DC V)24入力電圧範囲(V)AC85~132 またはDC110~175適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:FCC-B、VCCI-B準拠保存温度(℃)-30~+85入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1各認定、電気用品安全法準拠耐振動非動作時 10~55Hz (掃引1分間) 19.6m/s2一定、 X、Y、Z 各方向1時間動作湿度(%)30~90RH(結露なきこと)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115% ~ 135%内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電力(W)
出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36847851VS50P-24602.550×22×195
2,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
36847867VS75P-2476.83.250×29×222
3,980
取扱い終了
代替品有
36847833VS100P-24103.24.362×29×222
4,880
取扱い終了
36847842VS150P-24151.26.375×33×222
6,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36847851VS50P-2426984467VS100E-24VS50P-24 AC/DCコンバータ TDKラムダ 26984467AC/DCコンバータTDKラムダ1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36847867VS75P-2426984494VS150E-24VS75P-24 AC/DCコンバータ TDKラムダ 26984494AC/DCコンバータTDKラムダ1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36847842
2016-11-11
用途: 既設品不良のため取替

旧設品と現行品を比較すると入力電源コネクタ、出力コネクタ等の極性の配列が全て逆仕様。
放熱板も取付け位置が逆。
多少、配線変更が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする