曜日別特売

SH シャフトサポータ

SH シャフトサポータ - NB(日本ベアリング)SH シャフトサポータ - NB(日本ベアリング)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
剛性のある鋳物製です。

形状T形内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37477377SH10322235715194.5(M4用)442010
2,170
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
37477386SH13322540817177(M5用)502313
2,170
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
37477395SH163827.5451017167(M5用)552716
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37477404SH204532.5531220228(M6用)653120
2,440
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37477413SH255638611224248(M6用)763525
2,810
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
37477422SH306442.57315282810(M8用)854230
3,010
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
37477431SH3574508715323412(M10用)1005035
3,440
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
37477447SH40906010418363812(M10用)1206040
4,180
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
37477456SH501007012220404814(M12用)1407050
5,610
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
37477465SH6012082.514023455814(M12用)1658060
7,080
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする