曜日別特売

SHF シャフトサポータ

SHF シャフトサポータ - NB(日本ベアリング)SHF シャフトサポータ - NB(日本ベアリング)
(4件のレビュー)

フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。
スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。

形状フランジ形内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37477474SHF10322420105.5(M5用)54310
2,170
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
37477483SHF12362825135.5(M5用)74712
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37477492SHF13362825135.5(M5用)74713
2,170
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
37477501SHF16403128165.5(M5用)85016
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37477517SHF20483734207(M6用)86020
2,440
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37477526SHF25564240257(M6用)107025
2,810
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
37477535SHF30645046309(M8用)128030
3,010
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37477544SHF357258503512(M10用)149235
3,440
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37477553SHF408067564012(M10用)1610240
4,180
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37477562SHF509683705014(M12用)1912250
5,610
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
37477571SHF6011295826014(M12用)2314060
7,080
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
37477587SHF35FC7258503512(M10用)149235
3,440
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
37477596SHF40FC8067564012(M10用)1610240
4,180
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
37477605SHF50FC9683705014(M12用)1912250
5,610
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
37477614SHF60FC11295826014(M12用)2314060
7,080
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37477526
2021-04-16
用途: 門扉製作

ピローより高額なのは機能から考えると高すぎるように感じる。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

対象商品 : 37477544
2018-10-20
用途: 太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

ワークを回転させる時のホルダーを軸に固定させる部品として使用しますが、イメージ通りの作業が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 37477517
2019-01-04
用途: メンテ
製造業

納期が速くこちらで購入。助かりました。製品問題なし。

対象商品 : 37477517
2016-10-31
用途: 機械取付のシャフト用
同進金属工業株式会社

見た目が以前より壊れやすそうな感じに見えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする