ユタカメイク
作業用ロープ(PP)
用途タイプの常備ロープとしても。
ロープの先端は両端ともに切りっ放し。
トラスコ品番
367-8091
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37560661
WRP-2
9
20
ポリプロピレン
カッチ色
650
袋入
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください