TDKラムダ
ノイズフィルター RTMNシリーズ
ブロック端子
三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
使用温度範囲(℃)
-25~+85
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
195
寸法E(mm)
78
漏洩電流
5mA max. (DC500V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)
50
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
50
寸法H(Φmm)
4.5
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V/1min)
寸法F
M4
寸法G
M4
推奨締付トルク範囲(N・m)
1.27
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
内容量
1台
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37565954
RTMN-5006
[AC/DC] 500
6
(コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37565963
RTMN-5010
[AC/DC] 500
10
(コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください