曜日別特売

ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板

ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 - サンハヤトユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 - サンハヤトユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 - サンハヤトユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 - サンハヤト

Dsubコネクタが直接実装できる。
従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。
マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。

種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6仕上処理フラックス、部品面シルク印刷パターンドット内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37594365ICB-93-CK72×95DCジャック:ホシデン製HEC0470-01-630(Φ2.1)又は相当品、ワンタッチ基板スタンドMPS-08(基板スタンド4個入り)
830
829
912(税込)
当日出荷
37594383ICB-97-CK95×138DCジャック:ホシデン製HEC0470-01-630(Φ2.1)又は相当品
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
37594374ICB-93-CK2-DCジャック(JETA極性統一プラグ)、基板スタンドMPS-08
630
取扱い終了
37594392ICB-97-CK295×138DCジャック(JETA極性統一プラグ)、基板スタンドMPS-08
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする