曜日別特売

Tech-EV 絶縁グローブ

Tech-EV 絶縁グローブ - Tech-EV
(13件のレビュー)

抜群のフィット感を実現。
バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。
磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。
産業安全協会型式認定(労検)に合格。
滑り止め加工。色違いの2層構造。

用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁内容量1双
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
※検査日を基準に6ヶ月以内に使用を開始した場合、6ヶ月間使用でき、6ヶ月後に自主点検してください。検査日を基準に6ヶ月以後に使用を開始する場合、自主点検を行ってから、使用を開始してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37590804T-EVS25.06.921.0
5,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37590813T-EVM26.57.421.8
5,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37590822T-EVL27.07.722.6
5,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 低電圧 非定常作業

日常的に使用するものではありませんが、警報が出た時のブレーカー操作時に
使用する予定で常備しておきます。

2024-11-28
用途: 電源線接続

通電中の電源バーに端子接続時、小さいネジやボルト類を安心してつかめる。

対象商品 : 37590822
2020-07-03
用途: 低圧電気設備メンテナンス

昨今の自動車整備(ハイブリッド等で感電リスクがあるらしい)で人気があるらしいとの噂を聞き、試しに購入。手袋したままある程度細かな作業もできるし、二層構造で二層目が赤色で破れると直ぐ分るとの事。まだ破れてませんが…。

対象商品 : 37590813
2020-07-17
用途: ハイブリッド
自動車・二輪車・自転車関連業

少し大きめでした。ゴムなのでしかたがないですが、かなり汗ばみます。

対象商品 : 37590822
2018-12-24
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

中指のサイズを測ってLサイズでも少し短いくらいだったのでLサイズを購入しました。
しかし指は先端には届かず指先の細かな仕事は無理でした。
理由は手袋を手前いっぱいに引っ張ればちょうど良いあんばいですが、ゴムの形状から直ぐに戻ってしまうからです。
手袋類は一度はめてから買うべしです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 37590813
2023-12-03
用途: 買い物の時に使用。車の運転の時に使用。
悠優舘不動産業

私は人よりも静電気が強い体質です。この時期には必ず、びりびりが嫌になっていましたが、この手袋を使用してからは一度もピリピリがきませんよ。

対象商品 : 37590813
2017-06-17
用途: 電気メーターの工事
草加電化サービス運輸・通信業

サイズがちいさかった。裏地かないので汗をかいてしまう。

対象商品 : 37590813
2017-01-26
用途: 活線作業時
建設業・工事業

使用感はよいと思う。着用時でも指先での作業もやりやすく、とても良い商品だと思う。Mサイズだと大人の男性の手には少し小さい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする