対応OSWindowsの場合/Windows 7、Windows VistaR、Windows XP (32ビット版のみ)、
Macintoshの場合/Mac OS X 10.4 から 10.6.x(最新の IntelliPoint ソフトウェアをダウンロードすることにより対応します。)、Intel プロセッサ搭載Mac
色ストーンブラック質量(g)約73(バッテリなし)/約 97(バッテリあり)接続USB ポート受信可能距離(電波受信)レシーバーから約5m以内使用乾電池単3アルカリ乾電池 1本HDD空き容量:Windowsの場合/100MB、Macintoshの場合/30MB電池寿命約10ヶ月(使用状況により異なります)寸法(縦×横×高さ)(mm)約101×58×38LED色青接続方式2.4GHzワイヤレスボタン数4ホイールチルトホイール内容量1個