ワイヤレスモバイルマウス6000

ワイヤレスモバイルマウス6000 - マイクロソフト

レーザーを超えた(マイクロソフト社製品比較)青色 LED で読み取る新しいトラッキング方式を搭載。より多くの表面素材上で安定した操作を実現します。
収納式のナノトランシーバー (2.4GHz) を採用。
パソコンに挿したままでの持ち運び最適な、超小型のナノトランシーバーを採用し、より携帯性を高めました。ナノトランシーバーはマウス底面に収納することもできます。
チルトホイールを備えた 5ボタンマウス。付属の Microsoft IntelliPointソフトウェアによって、それぞれのボタンを自在にカスタマイズできます。
人間工学の専門家によってデザインされた左右どちらの手にもフィットするデザインが、快適な使い心地を実現します。
底面の On/Off スイッチで、使わないときは電源をオフにできます。
電池残量が少なくなると、バッテリ ステイタス インジケーターが光って知らせます。
単3アルカリ乾電池 1本使用で、より長い電池寿命を実現しました。
3年間の製品保証付き

対応OS
Windowsの場合/Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP 日本語版、
Macintoshの場合/MacOS X10.2から10.6.x(最新の IntelliPoint ソフトウェアをダウンロードすることにより対応します)、Intel プロセッサ搭載Macにも対応
ピアノブラック接続方式無線接続USB ポート受信可能距離(電波受信)レシーバーから約 5m以内使用乾電池単3アルカリ乾電池 1本解像度1000dpi電池寿命約10ヶ月(使用状況により異なります)ボタン数5読み取り速度8000fps外部記憶装置CD-ROM ドライブ内容量1個
注意
※電波送受信範囲は、使用環境によっては異なります。電子レンジ、ワイヤレス ネットワーク製品、コードレス電話など電波干渉が発生する可能性のある物の近くでは正しく動作しないことがあります。※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37570425MHC-00011
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする