大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付

大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付 - GORIN(ゴリン)大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付 - GORIN(ゴリン)
(22件のレビュー)

軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37574187GR-520ボタン式リング錠
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68708027GR-520-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37574187
2024-06-26
用途: 古くなった自転車の鍵交換
自動車・二輪車・自転車関連業

鍵の出し入れも面倒なので、交換しました。もっと早くしておけばよかったと思うぐらい気にいってます。

対象商品 : 68708027
2023-11-20
用途: 自転車の施錠
ハヤノ建築工房建設業・工事業

自転車のカギをよくなくすのでナンバー式に交換しました。ストレスフリーです。

対象商品 : 37574187
2022-04-20
用途: 自転車の鍵を付けるならナンバー式が楽だと妻に言われ交換
その他業種

かつては自転車に鍵はなかったのですが、ワイヤー式の鍵は面倒なのでこのナンバー式の鍵を取り付けました。なるほどてまいらずでとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37574187
2022-07-08
用途: 自転車の施錠

カギが行方不明、紛失しても変な語呂合わせになっている4桁の数字を覚えておれば、解錠OK.
念のため、カバン、財布に4桁の数字をメモして入れておけばボケても安心の自転車カギだ。

対象商品 : 37574187
2021-04-23
用途: ミニサイクル用に

ミニサイクルだから、普通の大きさでいいと思っていたら、大型のものでなくては設置できませんでした。買い治しです。商品は3種のステーがついていたので大丈夫でした。

対象商品 : 68708027
2020-12-15
用途: 27インチママチャリに装着

以前に妻のママチャリに装着し<鍵を持たない>便利さに感動。
今回、息子の自転車用に購入。
こちらのタイプは取り付けバンドが3種類付属なので幅広いフレーム幅をカバーしてくれる。
100円安く1バンドの商品も有るが<買ったけど付かない…>
そんな悲劇を回避してくれます。

対象商品 : 37574187
2018-05-02
用途: 新しい自転車に取り付け
金融・保険業

取り付けはとても簡単でしたし、鍵を無くす心配も無くなったので使い勝手は良いと言えるでしょう。
他の方からも指摘はありましたが、希望の番号を設定できるともっと良かったと思います。
商品自体はしっかり作られているので安心して使用できます。

対象商品 : 68708027
2018-02-10
用途: 自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

子どもの20インチに自転車につけました。鍵をなくす可能性があったのでこちらを選びましたが、鍵の持ち運びの必要がなく非常に良いです。
また他の方のレビューにもありますが、番号を選べないこと(変更できないこと)、ボタンを押し解錠した後ボタンが自動的に戻らない、この2点が注意ポイントですが、非常に良い商品であることは間違いありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
購入した3個の暗証番号を同じにしてもらうことは可能ですか?無理な場合、下2桁だけでも同じにしてもらうことは可能ですか?
回答:
同じ暗証番号、または下2桁同じ暗証番号には設定不可となります。
対象商品:
37574187
1が参考にしています
2011-10-31

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする