カーメイト
ドリンクホルダークワトロMt.GOAT
白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。4方向から包込むクワトロホールド採用。様々なドリンク容器に対応。
用途
車のドリンクホルダー
幅(mm)
85
高さ(mm)
80
質量(g)
75
奥行(mm)
95
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74830336
DZ616
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください