メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
全6種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
山数
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び寸法
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37579324W1/4×10001パック(10本)全ねじW1/420山
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
37579333W5/16×10001パック(10本)全ねじW5/1618山
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37579351W1/2×10001パック(10本)全ねじW1/212山
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37579367W5/8×10001パック(10本)全ねじW5/811山
9,498
10,448(税込)
当日出荷
37579376W3/4×10001パック(5本)全ねじW3/410山
8,198
9,018(税込)
当日出荷
37579342W3/8×10001パック(10本)-W3/816山
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37579342W3/8×100019795432W3/8×1000W3/8×1000 メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウ 19795432メーター寸切 インチ・ウイットモノタロウ1パック(10本)
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37579351
2017-11-06
用途: ツリーハウスの基礎用
NPO法人馬瀬川プロデュース

ちょっと高い。もう少し、安くなると助かるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 37579342
2015-11-12
用途: 備品

良い商品です。

対象商品 : 37579342
2015-10-26
用途: 備品

とても良い

対象商品 : 37579342
2014-08-26
用途: 吊ボルト

何も問題無し、セール日に購入すれば更にお買い得です。

対象商品 : 37579342
2014-05-23
用途: 吊ボルト用

ちょうどいい長さでよい
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
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする