1口ビルトインIHクッキングヒーター

1口ビルトインIHクッキングヒーター - Panasonic(パナソニック)
口数1口定格電圧(V)単相100(50/60Hz)質量(kg)3.4(トッププレート)ステンレストップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×372×88(ワークトップの上高さ20.5)定格出力(kW)1.3プラグ2極・接地 15A・250V モールドプラグ操作タッチキー式電源コード1.25mm2 ×0.7m(平型ゴムコード)付加機能揚げ物温度調節/7段階(140~200℃)、自動湯沸し/1~2L(吹きこぼれるため鍋の満水容量の60%まで)コンセント(推奨)露出型WKS317(抜け止め付)、WKS111火力調節約80W(保温)~1.3kW 7段階安全機能切り忘れ自動OFF(約45分)、空焚き自動OFF、揚げ物そり鍋自動OFF、温度過昇防止、鍋なし自動OFF(約1分後自動OFF)、高温注意表示、電源スイッチ自動OFF(操作をしないで3分を経過すると主電源をOFFします)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37580611KZ-11BP
33,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37580611KZ-11BP33122828KZ-11CKZ-11BP 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック) 331228281口ビルトインIHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする