曜日別特売

ATB チェーンカバー

ATB チェーンカバー - OGK技研ATB チェーンカバー - OGK技研
(7件のレビュー)

ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。

チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48ガンメタ材質ポリカーボネート内容量1個
注意
※次のような車種には取り付けできません。
・シートチューブの取り付け位置とタイヤ(泥除け)との間隔が45mm以下のもの。
・シートチューブの外径が28-40以下のもの。
・シートチューブの取り付け位置に他のアクセサリーがついているもの。
・シートチューブが真円ではないもの。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02283313MG-001
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37585554MG-001
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02283313
2021-05-18
用途: クロスバイクのチェーンカバーとして使用。
リペックス名古屋中川店建設業・工事業

取り付けが簡単で、コンパクトなサイズなので、クロスバイクの
外観を損なう事なく使用出来る。価格も手頃で、大変満足している。

対象商品 : 02283313
2020-04-30
用途: クロスバイクに取付
サービス業

この製品は、ステーをそのままではリヤタイヤに干渉しますし、カバー本体を天面のネジ1本で固定するためちょっとの外力でも固定がずれてしまうと結構有名ですが、ステーを曲げれば狙った位置へ設置することも可能ですし、カバーの固定も両面テープと併用したりワッシャーを追加したり穴開けてネジ止め箇所を増設したりすれば固定力をアップできます。
同価格帯では同種製品が無いため、貴重な存在です。

対象商品 : 02283313
2020-03-30
用途: 後ろギア変更(落としたとき)時のチェーン落ち防止
その他業種

軽量で取り付け簡単である。チェーン落ちに有効である

2が参考にしています
対象商品 : 02283313
2017-03-08
用途: 自転車のグレードアップに使用

クロスバイクに乗車時にズボンの裾が巻き込まれるのを予防する為に使用しました。今のところ良好な感じです。この製品には別にチェーンリングの前の方をカバーする製品もあるので、今度はそれも購入すると思います。

2015-04-26
用途: ロードバイク用

クロモリロードバイクを街乗り用にするために取り付けましたが
ロードの場合フロントディレーラーがあると後輪とのクリアランスが狭く取り付けできませんでした。
その後、フロントシングル化に伴いフロントディレーを撤去したら取り付け出来ました。
しかし、実際に使用するとズボンの裾や靴の踵が引っ掛かると一緒に跳ね上がり余計に邪魔になってしまうことが有り
結局取り外してしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 37585554
2014-06-10
用途: 小径車に装着

チェーンが露出している部分で、裾が汚れる事を防止する為に購入。←のつもりで、7段変速の小径車に装着しようと調整を繰りかえしました。ギヤが1段に合わせると7段目の時に当たるし、逆も同じです。チェーンの変速に伴う、左右移動に適応出来ない製品。正直使い物にならないので使用を断念、使える自転車があるのか?多いに疑問の品。

1が参考にしています
対象商品 : 37585554
2013-07-24
用途: 自転車チェーンカバー

大失敗でした。
商品ページには条件としてシートチューブの太さのみが書かれていましたが、
実際商品を受け取るとそれ以外にも複数個所の寸法が条件として書かれていました。
商品紹介ページには使用条件をすべて記載してほしかったです。
返品は手間や時間を考えると現実的ではないので、どうにか工夫するしかないです・・・

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございません。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする