曜日別特売

エンジン発電機

エンジン発電機 - ナカトミ

屋外作業や非常時の電源確保に
周波数の切り替えが可能
便利な直流出力 12Vバッテリーの充電などができます
エンジンオイル検知機能内蔵(焼付き等のエンジントラブルを防止します)

付属品プラグレンチ 1本/ドライバー 1本質量(kg)25周波数(Hz)50/60 (切替式)交流電圧(V)100直流電圧(V)12排気量(mL)87使用燃料無鉛ガソリン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×365×380騒音値(dB)約69エンジン部型式空冷4サイクルガソリンエンジン準拠規格電気用品安全法燃料タンク容量(L)3.5(レベルゲージ位置)出力容量(kVA)0.85連続運転時間(h)50%~定格負荷 約5.5~3(目安)交流電流(A)8.5直流電流(A)8始動方式リコイルスターター出力(kW[PS])3000回転/秒:1.4[1.9] 3600回転/秒:1.6[2.2]色(本体)点火プラグNGK BPR7HS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168767EG-1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする