自転車用サークル錠

自転車用サークル錠 - NIKKO(ニッコー)[陶器]
(27件のレビュー)

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。

キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37591513NC106 AL-P
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37591513
2023-11-25
用途: ママチャリの鍵の交換
建設業・工事業

耐久性抜群です。
9年ほど前に購入した、同じ鍵のリピート買いです。
雨ざらしで使っていますが、今でもガタがなく、油をささなくてもスムーズに動作しています。
今回は同じ時期に購入し、壊れてガタガタになってしまった別の鍵の交換用です。

対象商品 : 37591513
2024-08-22
用途: 自転車の鍵交換
サービス業

10年ぐらい使用していたものが古くなったため、同じものを交換。
頑丈で長持ちです。

対象商品 : 37591513
2020-12-10
用途: ママチャリの鍵の交換

品質は問題ありません。
しっかりとした造りで、安っぽくもありません。
開閉もとてもスムースで心地よいです。
取り付けもプラスドライバー一本で簡単に出来ます。
難点を挙げると、取り付けねじが長すぎます。
この長さが必要なケースもあるのでしょうが、自分の自転車には長すぎました。
タイヤに擦るまではいきませんが、精神衛生上よくないので手持ちの(と言うか、前の鍵の)ネジを使用しました。
もうひとつは、ゴム足が無いのでフォークに傷が付きます。
これも前の鍵の物を加工して移植しました。
前の鍵は3000円以上したので仕方無いですが、こういう細かい所に価格差が出ますね。

対象商品 : 37591513
2020-12-20
用途: ママチャリの鍵の交換

追記
この製品の取り付けバンドには、「ナット」が付いていません。
バンド自体にタッピングしてある穴が空いているだけです。
ですので、ネジを締める力の加減を間違えると、すぐにナメてしまいます。
7mmのナットを噛ましてやると、安心して締め込む事が出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 37591513
2020-07-05
用途: 買い物
サービス業

前に使っていた物が操作がかたいので今回買いました。操作は柔らかく鍵の向きがどちらでもよいので使い易いです。

対象商品 : 37591513
2020-06-22
用途: 自転車の盗難防止
その他業種

しっかりしていて動きがスムーズ。大抵の自転車には問題無く取り付けられるだろう。

対象商品 : 37591513
2019-10-09
用途: 自転車の盗難防止用、今までのものがカギの効きが悪いので交換の為
サービス業

取付は、3種類ある取付金具から1つを選び、それを2つに折り曲げてネジ止めします。
鍵をはずす時、勢いよく開くので、手をそえてはずした方が安全です。
ディンプル錠はいい感じです。
錠は3つ付くので、1台を複数で使う場合にも便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 37591513
2019-06-09
用途: 自転車の鍵交換
サービス業

自転車にもともと付いていた鍵よりも頑丈で、鍵の出し入れもスムーズなので購入してとても良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする