ブレーキゴムWO用 軽快車用

ブレーキゴムWO用 軽快車用 - WINTEC(ウインテック)ブレーキゴムWO用 軽快車用 - WINTEC(ウインテック)
(26件のレビュー)

一般的な自転車用の交換部品となります。(WOタイヤに適合)

用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。グレー内容量1ペア(2個)
注意
※画像とデザインが異なる場合がございますが、使用には問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37600841-
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37600841
2022-09-20
用途: 自転車のフロントブレーキ
製造業

約2年ほど持ちました。シューが減ってくるとブレーキ鳴きが始まったので交換。値段の割には持ったと思います。

対象商品 : 37600841
2022-05-15
用途: 自転車
教育・研究機関

雨の日のブレーキ鳴りがすごく、全然停まりません。もうひとつ高い「雨天対応」のものを買うべきでした。

対象商品 : 37600841
2021-11-22
用途: 通学用自転車の交換用
栗原建設業・工事業

純正で付いていたものが、ホイールがダストで真っ黒になるほど削れる割に効かないのでこちらを購入。取り付けて間もないですが今のところよく効きます。

対象商品 : 37600841
2021-05-17
用途: 自転車のブレーキパッド交換
その他業種

ブレーキパットは、自転車の生命線です。妻や子どもたちの自転車点検時には欠かせない
ものとなっています。お手軽交換出来てパットのききがよいので、安心して使用しています

対象商品 : 37600841
2020-01-13
用途: 自転車のメンテナンス作業

シティーサイクル用に購入。デザインも良くブレーキの利きも良いと思います

対象商品 : 37600841
2017-11-29
用途: 買い物
宮本企画

ブレーキは、タッチ感覚が乗りにも、影響するが、これは、比較的良品と、見た

対象商品 : 37600841
2015-12-03
用途: 交換用

子供の自転車のゴムが消耗していたので、交換しましたが、問題なく使用できてます。

対象商品 : 37600841
2017-09-09
用途: 自転車の前ブレーキ
卸売・小売業

他の方のレビューにもあるように、グレーが届きました。また画像の物は金属パーツがバックプレートのようになっていますが、その様な物は付いておらず全く形状が異なる商品です。販売説明に「デザインが異なる場合が・・・」とありますが、自転車のブレーキゴムということが間違いないだけで、別物です。しかも摩擦部の角度が付きすぎていてリムへのアタリが大変悪く(リムはWOです)、残念ながらハズレ商品の印象しか持てません。他の物を買いなおします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
画像につきまして、差替えさせて頂きます。
お届けした商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
返品ご希望の際はお手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする