曜日別特売
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299635428x1 3/828×1 3/837-642W/O英式
1,980
669
736(税込)
当日出荷
5299636327X1 3/827×1 3/832-630W/O英式
1,980
629
692(税込)
当日出荷
5299637926X1 3/826×1 3/837-590W/O英式
1,980
629
692(税込)
当日出荷
5299638826x1.7526×1.7547-559H/E英式
1,980
949
1,044(税込)
当日出荷
5299639724X1.7524×1.7547-507H/E英式
1,980
629
692(税込)
当日出荷
5299640624X1 3/824×1 3/837-540W/O英式
1,980
629
692(税込)
当日出荷
5299641522x1 3/422×1 3/437-490W/O英式
1,980
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
5299642422X1.7522×1.7537-590H/E英式
1,980
599
659(税込)
当日出荷
5299643322x1 3/822×1 3/837-489W/O英式
1,980
679
747(税込)
当日出荷
5299644920X1.7520×1.7547-406H/E英式
1,980
689
758(税込)
当日出荷
5299645820x1 3/820×1 3/837-540W/O英式
1,980
599
659(税込)
当日出荷
5299646718x1.7518×1.7547-355H/E英式
1,980
569
626(税込)
当日出荷
5299647616x1.7516×1.7547-305H/E英式
1,980
679
747(税込)
当日出荷
5299648514x1.7514×1.7547-254H/E英式
1,980
579
637(税込)
当日出荷
5299649412 1/2×2 1/412 1/2×2 1/457-239H/E英式
1,980
849
934(税込)
当日出荷
37603596W/O 24×1・3/824×1・3/8(適合)37-540W/O-
オープン
取扱い終了
代替品有
37603614H/E 26×1.50-2.12526×1.50-2.125(適合)40~57-559H/E-
オープン
取扱い終了
代替品有
37603474H/E 12×1/2-2・1/412×1/2-2・1/4(適合)62-203H/E-
オープン
取扱い終了
37603483H/E 14×1.7514×1.75(適合)47-254H/E-
オープン
取扱い終了
37603492H/E 16×1.7516×1.5-1.75(適合)47-305H/E-
オープン
取扱い終了
37603501W/O 16×1・3/816×1・3/8(適合)37-349W/O-
オープン
取扱い終了
37603517H/E 18×1.7518×1.75(適合)47-355H/E-
オープン
取扱い終了
37603526W/O 18×1・3/818×1・3/8(適合)37-400W/O-
オープン
取扱い終了
37603535H/E 20×1.7520×1.5-1.75(適合)47-406H/E-
オープン
取扱い終了
37603544W/O 20×1・3/820×1・3/8(適合)37-451W/O-
オープン
取扱い終了
37603553H/E 22×1.7522×1.5-1.75(適合)47-456H/E-
オープン
取扱い終了
37603562W/O 22×1・3/822×1・3/8(適合)37-501W/O-
オープン
取扱い終了
37603571W/O 22×1・3/422×1・3/4(適合)47-501W/O-
オープン
取扱い終了
37603587H/E 24×1.7524×1.5-1.75(適合)47-507H/E-
オープン
取扱い終了
37603605H/E 26×1.50-2.12526×1.50-2.125(適合)40~57-559H/E-
オープン
取扱い終了
37603623H/E 26×1.50-2.12526×1.50-2.125(適合)40~57-559H/E-
オープン
取扱い終了
52996503700x30-40700×30-4042-622W/O英式
1,980
取扱い終了
返品不可
37603632W/O 26×1・3/826×1・3/8(適合)37-590W/O-
オープン
取扱い終了
37603641B/E 26×1・3/426×1・3/4(適合)47-571B/E-
オープン
取扱い終了
37603657W/O 27×1・1/427×1・1/4(適合)32-630W/O-
オープン
取扱い終了
37603666W/O 27×1・3/827×1・3/8(適合)37-630W/O-
オープン
取扱い終了
37603675W/O 28×1・1/228×1・1/2(適合)40-635W/O-
オープン
取扱い終了
73405667W/O 18×1・3/818×1・3/8-W/O英式
オープン
取扱い終了
73405676H/E 26×1.50-2.12526×1.50-2.125-H/E-
オープン
取扱い終了
73405719W/O 27×1・1/427×1・1/4-W/O-
オープン
取扱い終了
73405728B/E 26×1・3/426×1・3/4-B/E英式
オープン
取扱い終了
73405868W/O 16×1・3/816×1・3/8-W/O-
オープン
取扱い終了
73405877H/E 26×1.50-2.12526×1.50-2.125-H/E-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37603596W/O 24×1・3/840423293-W/O 24×1・3/8 自転車用プレミアムチューブ IRC 40423293自転車用プレミアムチューブIRC1本
639
税込703
メーカー違いの相当品です
37603614H/E 26×1.50-2.1255629400826×1.50-2.125 EVH/E 26×1.50-2.125 スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 56294008スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)1本
589
税込648
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:206
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52996363
2026-01-14
用途: 家族の自転車のメンテナンス
金融・保険業

タイヤ替えるならチューブもと。値段はこんな感じかなと思いました。捻れることもなくスルリと装着出来ました。只、バルブが虫ゴムだったので、最近のタイプに替えました。

2025-11-18
用途: パンク時に取り換える
太田サイクル卸売・小売業

厚みがあり、バルブ部分の強度があり安心して装着できる。

2025-09-30
用途: ミニベロの交換用
医療・福祉・介護関連業

このサイズは町のサイクルショップにあまり置いていなく、いつでも買えてコスパがよいので助かります。

2025-09-13
用途: 子供自転車に

子供用自転車のパンク修理に購入。
この価格ならパッチ貼ったパンク修理でなく、チューブ交換の方が良いと思います。

2025-02-20
用途: 自転車のチューブ交換
福島プラスチックス株式会社製造業

工場敷地内で毎日使用する自転車のパンク修理時に使用しています。
コスパが良く、耐久性もいいので大満足です。

対象商品 : 52996354
2024-05-31
用途: 自転車パンク修理で
農・林・水産業

珍しく28インチャリをもらったので28×1/1/2のチューブなのでないから28×13/8にします。タイヤもおなじサイズにします。

対象商品 : 52996397
2023-11-17
用途: 自転車のチューブ交換
建設業・工事業

店頭では売っていなかった少し珍しいサイズのチューブです。モノタロウでの取り扱いがあってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 52996433
2023-06-19
用途: 職場で使用

利用者さんの車椅子修理に使っています。安価で入手できたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品もですがバルブ長が解らないです。40mm以上の物を探しています。
回答:
こちらのバルブ長ですが、メーカーに確認しましたところ30mmとのことです。弊社で米式で40mm以上の物の取扱はございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
対象商品:
37603605
2が参考にしています
2012-07-04

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする