曜日別特売

フューエルインジェクション&キャブクリーナー

フューエルインジェクション&キャブクリーナー - LAVEN(ラベン)
(6件のレビュー)

燃焼吸入系統のカーボン、ワニス、ガム質スラッジなどの堆積物を速やかに除去。特にエンジン調整前の使用に効果的な溶剤タイプです。
エンジンの回転をスムーズにし、燃焼効率の低下を抑えます/ガソリンを節約/オイルの寿命を伸ばします。

用途ターボ車・EFI車に最適危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
パッケージが異なるものがございますが、仕様に変更はございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760691353307
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606913
2022-12-04
用途: インジェクションのオーバーホールに

インジェクション用と書かれたものは少なく、オーバーホールに最適で、いつも使わせていただいております。

対象商品 : 37606913
2021-12-03
用途: スロットルボディの洗浄
SPLASH motoring service自動車・二輪車・自転車関連業

スロットルボディの洗浄に使用しています。
キャブレターにも問題なく使用出来ますが、キャブレターにはキャブレタークリーナーを使用しています。

対象商品 : 37606913
2019-04-23
用途: バイク整備
cozycycle

この手の溶剤としては普通ですが、泡タイプか否か?の表示が欲しかった。

対象商品 : 37606913
2016-05-15
用途: 洗浄
ユーザー車検代行サービス

使用後に確認してみたら、思ったよりきれいになってます

対象商品 : 37606913
2016-03-31
用途: キャブレターの清掃
建設業・工事業

良いと思います。

対象商品 : 37606913
2014-10-24
用途: キャブレターの掃除

使いやすくてよかったです。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする