曜日別特売

ホワイトチェーンルーブ

ホワイトチェーンルーブ - LAVEN(ラベン)
(9件のレビュー)

高品質のフッ素樹脂を主成分にしたホワイトグリス。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ドライタイプのため、飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。

用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760692252102
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 高速などで、長距離走る時に。

シートバックやウエストバックに入れて持っていきます。
高速のサービスエリアなどで、単車を動かしながらチェーンに塗布します。
塗れば効果はすぐにわかりますし、飛び散らないので気に入ってます。
ただ、面倒なので1000KMを超える時しかもっていきません。

1が参考にしています
対象商品 : 37606922
2021-11-26
用途: バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

吹き出しで飛び散ることもなく綺麗に塗布できたので満足です

対象商品 : 37606922
2020-05-06
用途: メンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

昔は金属のノズルが付いてきたような・・・
キャップとノズルは使い回せば良いのですがね。物には満足しています。

対象商品 : 37606922
2018-12-08
用途: ツーリング前に

白くチェーンにしっかりと塗布出来るタイプのチェーンオイルです。
メンテに便利です。

対象商品 : 37606922
2016-04-15
用途: バイクのドライブチェーン洗浄作業
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーングリスのドライタイプの使用は初めてでした。
試しに一番小さくて安いこの商品を購入しました。
ドライブチェーン洗浄後、この商品をスプレーしました。
新品のドライブチェーンの様ですばらしいです。
今後は、うちのバイクショップではこれが定番です。

1が参考にしています
対象商品 : 37606922
2020-10-14
用途: バイクのチェーン給油
くろとり配送運輸・通信業

商品名どうり白いシリコングリスです、透明ではありません。チェーン以外のところに着いてしまうと汚れが目立ちます。散布して動かさずに時間がたつと油分がなくなり白く乾燥します。飛び散ることがなくなりよいと思います。

対象商品 : 37606922
2016-04-28
用途: バイクチェーンのメンテナンス
飲食業

スプレーした所が白くなるので均一にスプレーでき、適度な粘土で走行時の飛散が少ない。価格も量も趣味のバイクメンテナンスにはちょうど良いと思います。

対象商品 : 37606922
2017-01-25
用途: バイクのチェーン潤滑
建設業・工事業

まとめて購入する時は、かなりお得だと思いますけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする