曜日別特売

ホワイトチェーンルーブPRO

ホワイトチェーンルーブPRO - LAVEN(ラベン)
(15件のレビュー)

業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。

用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760693152101
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606931
2022-08-24
用途: バイクのメンテナンス時

今まで他のチェーンルーブを使用してましたが 使用後の掃除等が大変でした。こちらの商品は使用時の飛び散りも少なく大変使い易い商品です。

対象商品 : 37606931
2022-11-03
用途: バイク整備

バイクのチェーンに使用しました。飛び散りにくく良い感じです。

対象商品 : 37606931
2022-01-28
用途: 二輪車整備
その他業種

量が多いので何度もチェーンのメンテができコスパ良いです

対象商品 : 37606931
2020-10-03
用途: バイクチェーンの注油の時

宿泊を伴うロングツーリングの携帯用として購入してみた。
メーカーHPには、高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。との謳い文句でした。
実際500~800kmくらいでは油膜切れなく使えた。また、雨天走行後チェーンを触っても油分が残っていたので、ある程度の雨天走行でも耐えられることがわかった。
以前はウェットタイプだったので飛び散りが酷かったが、ほとんど飛び散りがなくなった。
また、チェーンクリーニングが難儀だとのレビューもあったが、チェーンクリーナーで正しく清掃する限り、汚れ落ちしないこともなく問題なかったです。
総合的に判断して、オススメできるケミカル剤だと思います。

対象商品 : 37606931
2019-10-24
用途: バイク・チェーンに使用
金融・保険業

ホワイトのドライタイプは初めての購入。
容量があるので、躊躇することなくたっぷり使うことができて大満足。
多分、また購入すると思う。

対象商品 : 37606931
2019-06-10
用途: バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンの油分を全て落とした後で、本品を使いました。グリースは勢いよくチェーンの隙間に染み込んで行き、チェーンは新品の時のように白い膜に覆われて、レストアも引き立ちました。しかも、べとつき無しで素晴らしい!

1が参考にしています
2018-04-06
用途: XJR1300チェーンメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

飛び散りが少なくホイールが汚れなくホワイトなので見映えが良い。価格もモノタロウがダントツで安い。

1が参考にしています
対象商品 : 37606931
2016-05-19
用途: バイクチェーンの潤滑剤
サービス業

飛び散らずホイールが汚れないので大満足です。しかも価格が一般の部品店より安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする