LAVEN(ラベン)
ペネルーブ
強力な浸透潤滑力により、腐食したボルトやナットをゆるめます。すばやく金属表面に作用して被膜を形成し、防錆、防湿効果を高め、凍結防止にも役立ちます。倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途
ボルト、ナットなどのゆるめ剤/ドア/トランクのロック/ヒンジ部の潤滑/ディストリビューターに
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.196L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37606956
52303
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください